AUTOQUIP STN-054-0390-DL Sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 69.62 tommers høyde, 39000 lbs Kapasitet | CG6BVK

AUTOQUIP STN-054-0390-DL sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 69.62 tommers høyde, 39000 XNUMX lbs kapasitet

Vare: CG6BVK Modell: STN-054-0390-DL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde226 "
Base bredde42 "
Lastekapasitet39000 kg
Senket høyde15.625 "
Maks. Plattform Lengde264 "
Maks. Plattformbredde72 "
Min. Plattform Lengde226 "
Min. Plattformbredde42 "
Motor HP5
Antall sylindere6
Hevet høyde69.625 "
Tid111 sek.
Reiselengde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4680
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTidBase lengdeLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdeMin. PlattformbreddeMotor HPPris
AUTOQUIP STN-012-0300-DL Sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 24.5 tommers høyde, 30000 6 lbs Kapasitet | CGXNUMXBRW STN-012-0300-DL13 sek.122 "30000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0400-DL Sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 27.62 tommers høyde, 40000 6 lbs Kapasitet | CGXNUMXBRX STN-012-0400-DL15 sek.122 "40000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0450-DL Sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 30.87 tommers høyde, 45000 lbs Kapasitet | CG6BRY STN-012-0450-DL18 sek.122 "45000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0470-DL Sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 24.62 tommers høyde, 47000 lbs Kapasitet | CG6BRZ STN-012-0470-DL20 sek.122 "47000 kg144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0500-DL Sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 33.62 tommers høyde, 50000 6 lbs Kapasitet | CGXNUMXBTA STN-012-0500-DL20 sek.122 "50000 lbs.144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0550-DL Sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 37 tommers høyde, 55000 lbs Kapasitet | CG6BTB STN-012-0550-DL22 sek.122 "55000 kg144 "60 "122 "42 "5-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0600-DL Sakseløftebord, 60 tommers plattformbredde, 27.75 tommers høyde, 60000 6 lbs Kapasitet | CGXNUMXBTC STN-012-0600-DL24 sek.122 "60000 kg144 "60 "122 "42 "5-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP STN-054-0390-DL sakseløftebord, 72 tommers plattformbredde, 69.62 tommers høyde, 39000 XNUMX lbs kapasitet