AUTOQUIP S35-120-0047-DH Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 144 tommers høyde, 4700 lbs Kapasitet | CG6CDJ

AUTOQUIP S35-120-0047-DH sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 144 tommers høyde, 4700 lbs kapasitet

Vare: CG6CDJ Modell: S35-120-0047-DH

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde90 "
Base bredde32 "
Lastekapasitet4700 lbs.
Senket høyde24 "
Maks. Plattform Lengde100 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde90 "
Min. Plattformbredde32 "
Motor HP5
Antall sylindere4
Hevet høyde144 "
Tid72 sek.
Reiselengde120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3960
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP S35-048-0020-DH Sakseløftbord, 36 tommers plattformbredde, 61 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CCQ S35-048-0020-DH1.536 "24 "16 sek.2000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0034-DH sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 61 tommers høyde, 3400 lbs Kapasitet | CG6CCR S35-048-0034-DH1.536 "24 "16 sek.3400 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0054-DH sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 61 tommers høyde, 5400 lbs Kapasitet | CG6CCT S35-048-0054-DH1.536 "24 "32 sek.5400 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-048-0070-DH Sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 62 tommers høyde, 7000 lbs Kapasitet | CG6CCU S35-048-0070-DH1.536 "24 "44 sek.7000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0019-DH Sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 85 tommers høyde, 1900 lbs Kapasitet | CG6CCV S35-072-0019-DH1.548 "24 "24 sek.1900 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0034-DH Sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 85 tommers høyde, 3400 lbs Kapasitet | CG6CCW S35-072-0034-DH1.548 "24 "34 sek.3400 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0054-DH sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 85 tommers høyde, 5400 lbs Kapasitet | CG6CCX S35-072-0054-DH1.548 "24 "25 sek.5400 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP S35-120-0047-DH sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 144 tommers høyde, 4700 lbs kapasitet