AUTOQUIP HCT-048048-0050 Drevet platespiller, 48 tommers plattformbredde, 12.5 tommers høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CQC

AUTOQUIP HCT-048048-0050 Drevet platespiller, 48 tommers plattformbredde, 12.5 tommers høyde, 5000 XNUMX lbs kapasitet

Vare: CG6CQC Modell: HCT-048048-0050

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrevet platespiller
Aksellast1300 kg
Base lengde48 "
Base bredde48 "
Grad360
Last (kg)2000
Lastekapasitet5000 lbs.
Senket høyde12.5 "
Maks. Plattform Lengde96 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde48 "
Min. Plattformbredde48 "
Motor HP0.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 316.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Plattform LengdeAksellastBase lengdeMin. PlattformbreddeMotor HPBase breddeLast (kg)LastekapasitetPris
AUTOQUIP HCT-024024-0050 Drevet platespiller, 24 tommers plattformbredde, 12.5 tommers høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CQA HCT-024024-005024 "1300 kg24 "24 "0.2524 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-036036-0050 Drevet platespiller, 36 tommers plattformbredde, 12.5 tommers høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CQB HCT-036036-005036 "1300 kg36 "36 "0.2536 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-060060-0050 Drevet platespiller, 60 tommers plattformbredde, 12.5 tommers høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CQD HCT-060060-005060 "1300 kg48 "60 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-072072-0050 Drevet platespiller, 72 tommers plattformbredde, 12.5 tommers høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CQE HCT-072072-005072 "1300 kg48 "72 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-084084-0050 Drevet platespiller, 84 tommers plattformbredde, 12.5 tommers høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CQF HCT-084084-005084 "1300 kg48 "84 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-096096-0050 Drevet platespiller, 96 tommers plattformbredde, 12.5 tommers høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CQG HCT-096096-005096 "1300 kg48 "96 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-108108-0050 Drevet platespiller, 108 tommers plattformbredde, 12.5 tommers høyde, 5000 lbs Kapasitet | CG6CQH HCT-108108-0050108 "1300 kg48 "108 "0.548 "20005000 lbs.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP HCT-048048-0050 Drevet platespiller, 48 tommers plattformbredde, 12.5 tommers høyde, 5000 XNUMX lbs kapasitet