AUTOQUIP DPL-060-0120 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 78 tommers høyde, 12000 lbs Kapasitet | CG6CFB

AUTOQUIP DPL-060-0120 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 78 tommers høyde, 12000 lbs kapasitet

Vare: CG6CFB Modell: DPL-060-0120

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde54 "
Base bredde36 "
Lastekapasitet12000 lbs.
Senket høyde18 "
Maks. Plattform Lengde84 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde54 "
Min. Plattformbredde36 "
Motor HP5
Antall sylindere2
Hevet høyde78 "
Tid36 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 765
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP DPL-036-0005 Sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 44.5 tommers høyde, 500 lbs Kapasitet | CG6CEQ DPL-036-00050.7532 "24 "7 sek.500 lbs.48 "36 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-036-0150 Sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 9.25 - 45.25 tommers høyde | CG6CER DPL-036-01501.532 "24 "8 sek.1500 lbs.48 "36 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-036-0030 Sakseløftebord, 36 tommers plattformbredde, 10.75 - 46.75 tommers høyde | CG6CET DPL-036-00301.532 "24 "16 sek.3000 lbs.48 "36 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0030 Sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 11.25 - 59.25 tommers høyde | CG6CEU DPL-048-00301.540 "24 "28 sek.3000 lbs.72 "42 "40 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0060 Sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 12.75 - 60.75 tommers høyde | CG6CEV DPL-048-0060540 "24 "22 sek.6000 lbs.72 "42 "40 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0090 Sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 63 tommers høyde, 9000 lbs Kapasitet | CG6CEW DPL-048-0090543 "24 "38 sek.9000 lbs.72 "42 "43 "-
RFQ
AUTOQUIP DPL-048-0120 Sakseløftebord, 42 tommers plattformbredde, 16.5 - 64.5 tommers høyde | CG6CEX DPL-048-0120543 "24 "44 sek.12000 lbs.72 "42 "43 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP DPL-060-0120 Sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 78 tommers høyde, 12000 lbs kapasitet