AUTOQUIP CPT-060-0020 Sakseløftebord, 44 tommers plattformbredde, 7 - 67 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6BAP

AUTOQUIP CPT-060-0020 Sakseløftebord, 44 tommers plattformbredde, 7 - 67 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet

Vare: CG6BAP Modell: CPT-060-0020

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde69.5 "
Base bredde23 "
Lastekapasitet2000 lbs.
Senket høyde7"
Maks. Plattform Lengde90 "
Maks. Plattformbredde44 "
Min. Plattform Lengde69.5 "
Min. Plattformbredde23 "
Motor HP1
Antall sylindere1
Hevet høyde67 "
Tid30 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 441
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP CPT-025-0005 Sakseløftebord, 24 tommers plattformbredde, 5 - 30 tommers høyde, 500 lbs Kapasitet | CG6AZT CPT-025-00050.525 "12 "14 sek.500 lbs.36 "24 "25 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-030-0010-SF Sakseløftebord, 28 tommers plattformbredde, 6.25 - 36.25 tommers høyde | CG6AZU CPT-030-0010-SF0.527 "16.375 "18 sek.1000 lbs.34.25 "28 "27 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-030-0010 Sakseløftebord, 28 tommers plattformbredde, 6.25 - 36.25 tommers høyde | CG6AZV CPT-030-00100.534.38 "16.375 "18 sek.1000 lbs.46 "28 "34.375 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0020-SF Sakseløftebord, 38 tommers plattformbredde, 6.125 - 42.125 tommers høyde | CG6AZW CPT-036-0020-SF0.530 "17.5 "35 sek.2000 lbs.41.38 "38 "30 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0020 Sakseløftebord, 38 tommers plattformbredde, 6.125 - 42.125 tommers høyde | CG6AZX CPT-036-00200.541.5 "17.5 "35 sek.2000 lbs.62 "38 "41.5 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0040-SF Sakseløftebord, 44 tommers plattformbredde, 7 - 43 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6AZY CPT-036-0040-SF134.63 "23 "30 sek.4000 lbs.46.88 "44 "34.63 "-
RFQ
AUTOQUIP CPT-036-0040 Sakseløftebord, 44 tommers plattformbredde, 7 - 43 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6AZZ CPT-036-0040147 "23 "30 sek.4000 lbs.68 "44 "47 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP CPT-060-0020 Sakseløftebord, 44 tommers plattformbredde, 7 - 67 tommers høyde, 2000 lbs kapasitet