AUTOQUIP 90R-060060-100 Hydraulisk pallevipp, 84 tommers plattformbredde, 10000 lbs Kapasitet | CG6DHV

AUTOQUIP 90R-060060-100 Hydraulisk pallevipper, 84 tommers plattformbredde, 10000 lbs kapasitet

Vare: CG6DHV Modell: 90R-060060-100

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk palleløfter
Base lengde60 "
Base bredde48 "
Grad90
Lastekapasitet10000 lbs.
Senket høyde15 "
Maks. Plattform Lengde84 "
Maks. Plattformbredde84 "
Min. Plattform Lengde60 "
Min. Plattformbredde60 "
Motor HP5
Antall sylindere8
Tid55 sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1665
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP 90R-048048-020 Hydraulisk pallevipp, 72 tommers plattformbredde, 2000 lbs Kapasitet | CG6DHD 90R-048048-0201.545.5 "36 "29 sek.2000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-042042-025 Hydraulisk pallevipp, 66 tommers plattformbredde, 2500 lbs Kapasitet | CG6DHE 90R-042042-0251.545.5 "36 "29 sek.2500 kg66 "66 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-036036-030 Hydraulisk pallevipp, 60 tommers plattformbredde, 3000 lbs Kapasitet | CG6DHF 90R-036036-0301.545.5 "36 "29 sek.3000 lbs.60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-036036-040 Hydraulisk pallevipp, 60 tommers plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DHG 90R-036036-0401.545.5 "36 "29 sek.4000 lbs.60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-048048-040 Hydraulisk palletiltre, 72 tommers plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DHH 90R-048048-0401.545.5 "36 "29 sek.4000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-054054-040 Hydraulisk pallevipp, 78 tommers plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DHJ 90R-054054-0401.560 "48 "41 sek.4000 lbs.78 "78 "54 "-
RFQ
AUTOQUIP 90R-060060-040 Hydraulisk pallevipp, 84 tommers plattformbredde, 4000 lbs Kapasitet | CG6DHK 90R-060060-0401.560 "48 "41 sek.4000 lbs.84 "84 "60 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP 90R-060060-100 Hydraulisk pallevipper, 84 tommers plattformbredde, 10000 lbs kapasitet