Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 Vakuumlufttrykksensor | AC6DLX 32W540

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 Vakuumlufttrykksensor

På lager
Vare: AC6DLX Modell: PSAN-V01CPV-NPT1/8Kryssreferanse: 32W540

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuum lufttrykksensor
Analog utgang1 til 5 VDC
Vise4-sifret LED
Elektrisk forbindelseKabelkontakt med ledningskabler
Housing MaterialPlast
IP Rating40
Maks. Press29 psi
Driftstemp. Område-14 grader til 122 grader C
Krav kreves12 til 24 VDC
Prosessforbindelse1 / 8 "PT
Område-14.7 psi Vac til 0 psi
Fuktede materialerNikkelbelagt messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)5.5
HS kode9026204000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Kontrollutgang (PNP)
    • På / av-innstilling (programmerbar)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 Vakuumlufttrykksensor
3 024 NOK / enhet