Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS EPM50S8-1013-BS-24 Encoder Shaft Binary Line Driver Diameter 8mm | AA3KKM 11M935

AUTONICS EPM50S8-1013-BS-24 Encoder Shaft Binary Line Driver Diameter 8mm

På lager
Vare: AA3KKM Modell: EPM50S8-1013-BS-24Kryssreferanse: 11M935
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
11 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinisving
Kabelforbindelse11 leder
KabelinngangBak
Kabellengde2m
Dybde70.5mm
Diameter50mm
InterfaceParallel
Maks. RPM3000
ProduksjonBinary
UtgangstypeSSI
Strømforsyning12-24 VDC
Pulser per revolusjon1024
Rotor treghetMaks. 40 g cm2
Skaft Dia.8mm
AkseltypeUtvendig, 15 mm
Starter dreiemomentMaks. 40 gf cm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8543704000
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS EPM50S8-1013-BS-24 Encoder Shaft Binary Line Driver Diameter 8mm
11 169 NOK / enhet