Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS EP50S8-720-1F-N-24 Encoder Shaft Bcd Code Npn Open 720 Ppr | AA3KKE 11M928

AUTONICS EP50S8-720-1F-N-24 Encoder Shaft Bcd Code Npn Open 720 Ppr

På lager
Vare: AA3KKE Model: EP50S8-720-1F-N-24Kryssreferanse: 11M928
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
5 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkoder, Aksel Absolutt
Kabelforbindelse16 leder
KabelinngangBak
Kabellengde2m
Dybde70.5mm
Diameter50mm
InterfaceParallel
Maks. RPM3000
ProduksjonBCD-kode
UtgangstypeNPN Open Collector
Strømforsyning12-24 VDC
Pulser per revolusjon720
Rotor treghetMaks. 40 g cm2
Skaft Dia.8mm
AkseltypeUtvendig, 15 mm
Starter dreiemomentMaks. 40 gf cm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8543704000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterUtgangstypeSkaft Dia.AkseltypeStarter dreiemomentPris
AUTONICS EP50S8-360-1F-P-24 Encoder Shaft Bcd Code Pnp Open Diameter 8mm | AA3KKD 11M927 EP50S8-360-1F-P-2470.5mm50mmPNP Open Collector8mmUtvendig, 15 mmMaks. 40 gf cm5 371 NOK
AUTONICS EP58SC10-360-1F-N-24 Encoder Shaft Bcd Code Npn Open Diameter 10mm | AA3KKG 11M930 EP58SC10-360-1F-N-2484.5mm58mmNPN Open Collector10mmUtvendig, 20 mmMaks. 40 gf cm10 707 NOK
AUTONICS EP58SC10-360-1F-P-24 Encoder Shaft Bcd Code Pnp Open 360 Ppr | AA3KKH 11M931 EP58SC10-360-1F-P-2484.5mm58mmPNP Open Collector10mmUtvendig, 20 mmMaks. 40 gf cm10 707 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS EP50S8-720-1F-N-24 Encoder Shaft Bcd Code Npn Open 720 Ppr
5 897 NOK / enhet