Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS EC-3 Encoder Koblingsboring 10mm OD 22mm | AA3KKX 11M944

AUTONICS EC-3 Encoder Koblingsboring 10mm OD 22mm

På lager
Vare: AA3KKX Modell: EC-3Kryssreferanse: 11M944
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKodekobling
Bore Dia.10mm
MaterialePlast
Utenfor Dia.22mm
Total lengde25mm
SkruestørrelseM4 x 0.7 mm
Stedskrue plassering2 (0 grader) 2 (45 grader)
StilFleksibel kobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8483908080
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
AUTONICS EC-4 Encoder Koblingsboring 4mm OD 13mm | AA3KKY 11M945 EF-44mm13mm21mmM3 x 0.5 mm187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS EC-3 Encoder Koblingsboring 10mm OD 22mm
202NOK / enhet