Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS CT6Y-1P2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power | AC6ALK 32J109

AUTONICS CT6Y-1P2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power

På lager
Vare: AC6ALK Modell: CT6Y-1P2Kryssref: 32J109
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
1 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital teller / tidtaker
teller99999
Teller per sekund10,000
Dybde83mm
ViseLED
Passer til Panel Cut Out72 x 36mm
InngangssignalValgbar spenning / ingen spenning
InngangsspenningH-5-30 VDC, L0-2 VDC
Lengde72 "
Min. På / av puls0.1ms
MonteringPanel
Antall sifre6
Utgangsvurdering(1) Relé: 3A @ 250VAC, (1) SSR: 100mA @ 30VDC
Power Rating24VAC / 24 til 48VDC
Forkalkingsområde0.00001 til 99999.9
Forhåndsinnstilt1
RelayMekanisk relé, SSR
Tilbakestill typeFrontnøkkel, bakre terminal
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9029108000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Scaler (Ja)

Produktvarianter

ProduktModelltellerDybdeSakLengdeAntall sifrePower RatingBreddePris
AUTONICS CT4S-1P4 LED Counter/Timer Digital4 AC Power | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmDigital teller / tidtaker484100 til 240 VAC48mm1 809 NOK
AUTONICS CT4S-2P4 LED Counter/Timer Digital4 AC Power | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmDigital teller / tidtaker484100 til 240 VAC48mm2 166 NOK
AUTONICS CT6S-1P4 LED digital teller / timer; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmDigital teller / tidtaker486100 til 240 VAC48mm1 906 NOK
AUTONICS CT6S-1P2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmDigital teller / tidtaker48624VAC / 24 til 48VDC48mm1 906 NOK
AUTONICS CT6S-2P4 LED Counter/Timer Digital6 AC Power | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmDigital teller / tidtaker486100 til 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I4 LED Counter/Timer Digital6 AC Power | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmDigital teller / tidtaker486100 til 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I2 LED-teller / tidtaker Digital6 AC DC-strøm | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmDigital teller / tidtaker48624VAC / 24 til 48VDC48mm1 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS CT6Y-1P2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power
1 863 NOK / enhet