AUTONICS CT6S-2P4 LED Counter/Timer Digital6 AC Power | AC6ALD 32J103

AUTONICS CT6S-2P4 LED Counter/Timer Digital6 AC Power

Vare: AC6ALD Modell: CT6S-2P4Kryssref: 32J103

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital teller / tidtaker
teller99999
Teller per sekund10,000
Dybde100mm
ViseLED
Passer til Panel Cut Out1/16 "DIN
InngangssignalValgbar spenning / ingen spenning
InngangsspenningH-5-30 VDC, L0-2 VDC
Lengde48
Min. På / av puls0.1ms
MonteringPanel
Antall sifre6
Utgangsvurdering(2) Relé: 5A @ 250VAC, (1) SSR: 100mA @ 30VDC
Power Rating100 til 240 VAC
Forkalkingsområde0.00001 til 99999.9
Forhåndsinnstilt2
RelayMekanisk relé, SSR
Tilbakestill typeFrontnøkkel, bakre terminal
Bredde48mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode9029108000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Scaler (Ja)

Produktvarianter

ProduktModelltellerDybdeSakLengdeAntall sifrePower RatingBreddePris
AUTONICS CT4S-1P4 LED Counter/Timer Digital4 AC Power | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmDigital teller / tidtaker484100 til 240 VAC48mm1 809 NOK
AUTONICS CT4S-2P4 LED Counter/Timer Digital4 AC Power | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmDigital teller / tidtaker484100 til 240 VAC48mm2 166 NOK
AUTONICS CT6S-1P4 LED digital teller / timer; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmDigital teller / tidtaker486100 til 240 VAC48mm1 906 NOK
AUTONICS CT6S-1P2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmDigital teller / tidtaker48624VAC / 24 til 48VDC48mm1 906 NOK
AUTONICS CT6S-I4 LED Counter/Timer Digital6 AC Power | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmDigital teller / tidtaker486100 til 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I2 LED-teller / tidtaker Digital6 AC DC-strøm | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmDigital teller / tidtaker48624VAC / 24 til 48VDC48mm1 631 NOK
AUTONICS CT6Y-1P2 LED Counter/Timer Digital6 AC DC Power | AC6ALK 32J109 CT6Y-1P29999983mmDigital teller / tidtaker72 "624VAC / 24 til 48VDC36mm1 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS CT6S-2P4 LED Counter/Timer Digital6 AC Power