Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS C1D4-2 4-pinners forlengelsesledning | AC6DDN 32W369

AUTONICS C1D4-2 4-pinners forlengelsesledning

På lager
Vare: AC6DDN Modell: C1D4-2Kryssreferanse: 32W369

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelseskabel
Kabellengde2m
Slutt 1 Antall pins4
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeStøpsel
Slutt 2 Antall pins4
Slutt 2 trådM12
IP Rating67
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker3
NEMA-vurdering6P
Antall ledere3
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
Ledningsstørrelse0.08mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)18.7
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8544429000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)
    • End 2 Kjønn (Mann)
    • End 2 Keyway (singel)
    • Slutt 2 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsAntall ledereLedningsstørrelsePris
AUTONICS CID6S-2 6-pinners forlengelsesledning | AA3KKN 11M936 CID6S-26624AWG523NOK
AUTONICS CID9S-2 9-pinners forlengelsesledning | AA3KKR 11M939 CID9S-29924AWG639NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS C1D4-2 4-pinners forlengelsesledning
298NOK / enhet