Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS BW20-40P Arealsensor Pnp Metall 20mm 40 Beam | AC6DBD 32W314

AUTONICS BW20-40P Arealsensor Pnp Metall 20mm 40 Bjelke

På lager
Vare: AC6DBD Modell: BW20-40PKryssreferanse: 32W314
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
47 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk områdesensor
Avstand mellom bjelker20mm
Kabelforbindelse4-pin M12
Kabellengde300mm
Krets typePNP Open Collector
Dybde22.6mm
Høyde800mm
Housing MaterialAluminum
IP Rating65
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance0.1 til 7m
Min. MålstørrelseUgjennomsiktig materiale 30mm
Antall bjelker40
Driftstemp. Område-20 til 60 grader C
UtgangsmodusLys på
Total høyde820mm
Strømkilde12 til 24 VDC
Beskyttet høyde800mm
Responstid12 msek.
Sensorområde0.10 til 7.00m
Bredde28.6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3905
Skipets høyde (cm)12
Skipets lengde (cm)112
Skipets bredde (cm)7
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Strømforbruk (80mA)
    • Maks. Lastspenning (30VDC)

Produktvarianter

ProduktModellKrets typeHøydeTotal høydePris
AUTONICS BW20-40 Arealsensor Npn Metall 20mm 40 Beam | AC6DBC 32W313 BW20-40NPN Open Collector800mm820mm47 653 NOK
AUTONICS BW20-44 Arealsensor Npn Metall 20mm 44 Beam | AC6DBE 32W315 BW20-44NPN Open Collector880mm900mm-
RFQ
AUTONICS BW20-44P Arealsensor Pnp Metall 20mm 44 Beam | AC6DBF 32W316 BW20-44PPNP Open Collector880mm900mm52 119 NOK
AUTONICS BW20-48 Arealsensor Npn Metall 20mm 48 Beam | AC6DBG 32W317 BW20-48NPN Open Collector960mm980mm56 585 NOK
AUTONICS BW20-48P Arealsensor Pnp Metall 20mm 48 Beam | AC6DBH 32W318 BW20-48PPNP Open Collector960mm980mm56 585 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BW20-40P Arealsensor Pnp Metall 20mm 40 Bjelke
47 653 NOK / enhet