Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS BF4R Fiberoptisk fotoelektrisk sensor Npn | AC6DEF 32W385

AUTONICS BF4R fiberoptisk fotoelektrisk sensor Npn

På lager
Vare: AC6DEF Modell: BF4RKryssreferanse: 32W385
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
2 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk sensor, automatisk innstilling
Krets typeNPN
Dybde2.598 "
ViseLED
Elektrisk forbindelse2 m, 4 ledningskabler
Høyde1.291 "
IP RatingIkke rangert
Maks. Last inn strøm100mA
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC142 til 200 Hz
Driftstemp. Område14 grader til 122 grader F
Strømkilde12 til 24 VDC
Responstid0.5 msek.
Bredde0.472 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode9013809000
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BF4R fiberoptisk fotoelektrisk sensor Npn
2 390 NOK / enhet