ATP PU10MB-BK slange 6.5 mm Idx10 mm ytre diameter 250 fot svart | AB2WFL 1PBV4

ATP PU10MB-BK slange 6.5 mm Idx10 mm ytre diameter 250 fot svart

Vare: AB2WFL Modell: PU10MB-BKKryssref: 1PBV4

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press450 psi
FARGESvart
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.6.5mm
Lengde250ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.10mm
Toleranse+/- 0.004 "
typenMetric
Vakuumvurdering28 tommer. Hg.
Veggtykkelse1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.31
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressFARGEInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.typenVeggtykkelsePris
ATP PU532-BCB-rør 3/23 Id x 5/32 Ytre diameter 250 fot Klarblå | AB2WEH 1PBN6 PU532-BCB600 psiKlar Blå3 / 32 "200 psi5 / 32 "standard1 / 32 "-
RFQ
ATP PU50-BCB PU12-BCB slange 1/3in Id x 1/2 ytre diameter 250 fot klarblå | AB2WEL 1PBP2 PU50-BCB PU12-BCB450 psiKlar Blå1 / 3 "150 psi1 / 2 "standard0.086 "3 317 NOK
ATP PU50-BBLK PU12-BBLK Tubing 1/3in Id x 1/2 Inch Ytre Diameter 250 Feet Black | AB2WER 1PBR2 PU50-BBLK PU12-BBLK-Svart1 / 3 "150 psi1 / 2 "standard0.086 "4 312 NOK
ATP PU04MB-CB slange 2.5 mm Id x 4 mm ytre diameter 250 fot klarblå | AB2WFD 1PBT8 PU04MB-CB600 psiKlar Blå2.5mm200 psi4"Metric0.03 "-
RFQ
ATP PU04MB-BK slange 2.5 Id x 4 mm ytre diameter 250 fot svart | AB2WFE 1PBU1 PU04MB-BK600 psiSvart2.5mm200 psi4"Metric0.03 "-
RFQ
ATP PU06MB-BK Slange 4mm Id x 6mm Ytre Diameter 250 Feet Svart | AB2WFG 1PBU5 PU06MB-BK540 PSISvart4mm180 psi6mmMetric0.039 "-
RFQ
ATP PU08MB-CB-slange 5 Id x 8 mm Ytre diameter 250 fot klar blå | AB2WFH 1PBU7 PU08MB-CB450 psiKlar Blå5mm175 psi8mmMetric0.059 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU10MB-BK slange 6.5 mm Idx10 mm ytre diameter 250 fot svart