ATP PE12CB slange polypropylen 1/2 tomme 125 psi 500 fot blå | AE4TJW 5MPT4

ATP PE12CB slange polypropylen 1/2 tomme 125 psi 500 fot blå

På lager
Vare: AE4TJW Modell: PE12CBKryssreferanse: 5MPT4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGEBlå
HardhetShore A 93A, Shore D 45D
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde500ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press125 psi
Min. Bøy Radius2.5 "
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-50 til 140 F.
Veggtykkelse0.062 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
ATP PE12CR slange polypropylen 1/2 tomme 125 psi 500 fot rød | AE4TJV 5MPT2 PE12CRRød2 728 NOK
ATP PE12CY slange polypropylen 1/2 tomme 125 psi 500 fot gul | AE4TJY 5MPT6 PE12CYGul2 682 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE12CB slange polypropylen 1/2 tomme 125 psi 500 fot blå
2 682 NOK / enhet