Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP N532-NA slange nylon 5/32 tommer ytre diameter 100 fot klar | AD7ZUT 4HM11

ATP N532-NA slange nylon 5/32 tommer ytre diameter 100 fot klar

På lager
Vare: AD7ZUT Modell: N532-NAKryssreferanse: 4HM11

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press750 psi
FARGENaturlig
HardhetShore D: 70
Inne i Dia.0.106 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.5 / 32 "
Temp. Område-60 til 200 F
Toleranse+/- 0.004 "
Vakuumvurdering28 tommer. Hg.
Veggtykkelse0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP N532-NA slange nylon 5/32 tommer ytre diameter 100 fot klar
585NOK / enhet