Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP HDPE14X.170ANA Slange 1/4 tommers ytre diameter 100 fotlengde Naturlig | AC2QKB 2LZT2

ATP HDPE14X.170ANA slange 1/4 tommers ytre diameter 100 fot lengde naturlig

På lager
Vare: AC2QKB Modell: HDPE14X.170ANAKryssreferanse: 2LZT2
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore A: 93 / D45D
Inne i Dia.0.170 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press260 psi
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-50 til 140 F.
typenHøy tetthet
Veggtykkelse0.040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInne i Dia.LengdeMaks. PresstypenVeggtykkelsePris
ATP PE14AG Slange 1/4 tommers ytre diameter 100 fot lengde grønn | AC2QHH 2LZK6 PE14AGGrønn5 / 32 "100ft.150 psiLineær lav tetthet0.040 "314NOK
ATP PE14DG slange 1/4 tommers ytre diameter 1000 fot lengde grønn | AC2QHM 2LZL1 PE14DGGrønn5 / 32 "1000ft.150 psiLineær lav tetthet0.040 "2 175 NOK
ATP HDPE14X18ANA Slange 1/4 tommers ytre diameter 100 fotlengde Naturlig | AC2QKA 2LZT1 HDPE14X18ANANaturlig1 / 8 "100ft.456 PSIHøy tetthet1 / 16 "421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP HDPE14X.170ANA slange 1/4 tommers ytre diameter 100 fot lengde naturlig
358NOK / enhet