Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 3MP-12-B polyrør rett ytre diameter 1/2 tomme 50 fot | AD7GZG 4EHU6

ATP 3MP-12-B polyslange rett ytre diameter 1/2 tomme 50 fot

På lager
Vare: AD7GZG Modell: 3MP-12-BKryssref: 4EHU6
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
2 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press420 PSI
FARGESvart / klarblå / lyseblå
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.8 / 25 "
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press140 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-68 til 140 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenLimt, rett
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 3MP-12-B polyslange rett ytre diameter 1/2 tomme 50 fot
2 950 NOK / enhet