Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 2MP-12M-50-01 Polyrør rett ytre diameter 12 mm 50 fot | AD7GXN 4EHN2

ATP 2MP-12M-50-01 Polyrør rett ytre diameter 12 mm 50 fot

På lager
Vare: AD7GXN Modell: 2MP-12M-50-01Kryssref: 4EHN2
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
3 899 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press420 PSI
FARGESvart / klarblå
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.0.315 "
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press140 psi
Utenfor Dia.10.079 "
Temp. Område-68 til 140 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenLimt, rett
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.079 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 2MP-12M-50-01 Polyrør rett ytre diameter 12 mm 50 fot
3 899 NOK / enhet