Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW5350 Sds Plus kald meisel | AD8NAV 4LC59

DEWALT DW5350 Sds Plus kald meisel

På lager
Vare: AD8NAV Modell: DW5350Kryssreferanse: 4LC59

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSDS kaldmeisel
Total lengde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207502030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW5350 Sds Plus kald meisel
202NOK / enhet