Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP 2LZF3 slange 1/4 tomme ytre diameter 50 fot lengde lys blå | AC2QFR PU142AR / 2LZF8

ATP 2LZF3 slange 1/4 tomme ytre diameter 50 fot lengde lyseblå

På lager
Vare: AC2QFR Modell: 2LZF3Kryssref.: PU142AR / 2LZF8
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press720 PSI
FARGELyse blå
HardhetKyst A: 98
Inne i Dia.5 / 32 "
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press180 psi
Utenfor Dia.1 / 4 "
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenekstrudert
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
ATP PU142AR slange 1/4 tomme ytre diameter 50 fot lengde rød | AC2QFX 2LZF8 PU142ARRød-
RFQ
ATP PU142AY slange 1/4 tomme ytre diameter 50 fot lengde gul | AC2QGC 2LZG4 PU142AYGul114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP 2LZF3 slange 1/4 tomme ytre diameter 50 fot lengde lyseblå
243NOK / enhet