ATP PU142AR slange 1/4 tomme ytre diameter 50 fot lengde rød | AC2QFX 2LZF8

ATP PU142AR slange 1/4 tommer ytre diameter 50 fot lengde rød

Vare: AC2QFX Modell: PU142ARKryssreferanse: 2LZF8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press720 PSI
FARGERød
HardhetKyst A: 98
Inne i Dia.5 / 32 "
Lengde50ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press180 psi
Utenfor Dia.1 / 4 "
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenekstrudert
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
ATP 2LZF3 slange 1/4 tomme ytre diameter 50 fot lengde lys blå | AC2QFR PU142AR / 2LZF8 2LZF3Lyse blå243NOK
ATP PU142AY slange 1/4 tomme ytre diameter 50 fot lengde gul | AC2QGC 2LZG4 PU142AYGul114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU142AR slange 1/4 tommer ytre diameter 50 fot lengde rød