TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305832D Iso D Die Spring Heavy Duty 50mm x 203mm | AD6BTR 44V243

RAYMOND 305832D Iso D Die Spring Heavy Duty 50 mm x 203 mm

På lager
Vare: AD6BTR Modell: 305832DKryssreferanse: 44V243

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO D Die Spring
FARGERød
SluttypeStengt og bakken
FinishPulverlakk
For hullstørrelse2"
For stangstørrelse1"
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.2"
Total lengde8"
Vårrate657.2 pund / tommer
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.915
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205060
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305104D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 25mm - Pakke med 10 | AD6BNN 44V146 305104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"133.6 pund / tommer10308NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305105D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 32mm - Pakke med 10 | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 pund / tommer10331NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305106D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 38mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 pund / tommer15411NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305107D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 44mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 pund / tommer15472NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305110D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 64mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 pund / tommer13NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305112D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 76mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 pund / tommer10405NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 305mm | AD6BNW 44V153 305148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "10.8 pund / tommer3467NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 305832D Iso D Die Spring Heavy Duty 50 mm x 203 mm
730NOK / enhet