Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305104D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 25mm - Pakke med 10 | AD6BNN 44V146

RAYMOND 305104D Iso D Die Spring Hd 9.52 mm x 25 mm - Pakke med 10

På lager
Vare: AD6BNN Modell: 305104DKryssreferanse: 44V146
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
308NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO D Die Spring
FARGERød
SluttypeStengt og bakken
FinishPulverlakk
For hullstørrelse3 / 8 "
For stangstørrelse3 / 16 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.3 / 8 "
Total lengde1"
Vårrate133.6 pund / tommer
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)1.45
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7320205045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305105D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 32mm - Pakke med 10 | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 pund / tommer10331NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305106D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 38mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 pund / tommer15411NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305107D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 44mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 pund / tommer15472NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305110D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 64mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 pund / tommer15NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305112D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 76mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 pund / tommer10405NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305148D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 305mm | AD6BNW 44V153 305148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "10.8 pund / tommer3467NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 305204D Iso D Die Spring Hd 12.5 mm x 25 mm - Pakke med 10 | AD6BNX 44V154 305204D1 / 2 "9 / 32 "1 / 2 "1"242.1 pund / tommer10369NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 305104D Iso D Die Spring Hd 9.52 mm x 25 mm - Pakke med 10
308NOK /pakke