TILHØRENDE SPRING RAYMOND 303822D Iso D Die Spring Light Duty 50mm x 140mm | AD6BHB 44V018

RAYMOND 303822D Iso D Die Spring Light Duty 50 mm x 140 mm

På lager
Vare: AD6BHB Modell: 303822DKryssreferanse: 44V018

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

408NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO D Die Spring
FARGEGrønn
SluttypeStengt og bakken
FinishPulverlakk
For hullstørrelse2"
For stangstørrelse1"
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.2"
Total lengde5.5 "
Vårrate360.3 pund / tommer
typenLett arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.814
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7320205060
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52 mm x 25 mm - Pakke med 10 | AD6BDB 44U924 303104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"69.7 pund / tommer10291NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 303105D Iso D Die Spring Light Duty 9.52 mm x 32 mm - Pakke med 10 | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 pund / tommer10297NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 303106D Iso D Die Spring Light Duty 9.52 mm x 38 mm - Pakke med 10 | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 pund / tommer10324NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 303107D Iso D Die Spring Light Duty 9.52 mm x 44 mm - Pakke med 10 | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 pund / tommer10292NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 303108D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 51mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 pund / tommer122NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 303112D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 76mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 pund / tommer15515NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 303148D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 305mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 pund / tommer3436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 303822D Iso D Die Spring Light Duty 50 mm x 140 mm
408NOK / enhet