Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRENDE SPRING RAYMOND 105307 Die Spring Heavy Duty 0.625 x 1-3/4 In | AD6AUB 44U691

RAYMOND 105307 Die Spring Heavy Duty 0.625 x 1-3 / 4 In

På lager
Vare: AD6AUB Modell: 105307Kryssreferanse: 44U691
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
652NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDø våren
FARGEGull
SluttypeStengt og bakken
FinishPaint
For hullstørrelse0.625 "
For stangstørrelse11 / 32 "
MaterialeChrome silikonlegeringsstål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total lengde1.75 "
Vårrate240 pund / tommer
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7320205045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor hullstørrelseFor stangstørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVårratepk. Antall.Pris
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 105104 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1 tommer - pakke med 10 | AD6ATE 44U671 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 pund / tommer10256NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND 105105 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-1/4 tomme - pakke med 10 | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 pund / tommer10396NOK
TILHØRENDE SPRING RAYMOND 105107 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-3/4 In | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 pund / tommer10541NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 105110 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 2-1/2 In | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 pund / tommer16NOK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105112 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 3 In | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 pund / tommer169NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 105148 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 12 In | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 pund / tommer1281NOK
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 105204 Die Spring Heavy Duty 0.5 x 1 In | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 pund / tommer147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 105307 Die Spring Heavy Duty 0.625 x 1-3 / 4 In
652NOK /pakke