ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG Teleskoptransportørlengde 40 fot Bf 22 tommer | AD4RFR 42X946

ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG Teleskoptransportørlengde 40 fot Bf 22 tommer

Vare: AD4RFR Modell: T4A52414TLEFGKryssreferanse: 42X946
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

159 142 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskoptransportør
LagreneBall
Sengelengde40 ft.
Sengemateriale10 ga. Stål
Mellom ramme (in.)22
Kapasitet per fot (Lb.)140
Caster Dia.5"
Senter til senter avstand mellom ruller1-1 / 2 tommer
utformingBoltet
FinishPulverlakkert
Ramme FinishPulverlakkert
Rammemateriale12 Gauge galvanisert stål
HøydejusteringHigh End 36 til 46 ", Low End 17 til 21"
Ben per enhet5
Maks. Lengde (ft.)40
Min. Lengde14 ft
Total lengde40ft.
Samlet bredde31 "
RollerSett Hei på 1-1 / 2 "sentre
Rullekapasitet94 lb.
Rulle Dia.1-3 / 8 "
Rullemateriale18 Gauge galvanisert stål
RullestillingSett høyt på 1-1 / 2 "sentre
Ruller for transportbåndseksjonen80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 855
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)411.48
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svingbart hjulstørrelse (in.) (5)

Produktvarianter

ProduktModellMellom ramme (in.)Caster Dia.Total lengdeSamlet breddePris
ASHLAND CONVEYOR T4A53214TLEFG Teleskoptransportørlengde 40 fot Bf 30 in | AD4RFT 42X947 T4A53214TLEFG305"40ft.39 "171 948 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T5A52414TLEFG Teleskoptransportørlengde 50 fot Bf 22 tommer | AD4RFU 42X948 T5A52414TLEFG225"50ft.31 "183 104 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T5A53214TLEFG Teleskoptransportørlengde 50 fot Bf 30 in | AD4RFV 42X949 T5A53214TLEFG305"50ft.39 "214 669 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG Teleskoptransportørlengde 60 fot Bf 22 tommer | AD4RFW 42X950 T6A82414TLEFG228"60ft.31 "220 273 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Teleskoptransportørlengde 60 fot Bf 30 in | AD4RFX 42X951 T6A83214TLEFG308"60ft.39 "237 288 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG Teleskoptransportørlengde 40 fot Bf 22 tommer
159 142 NOK / enhet