ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Teleskoptransportørlengde 60 fot Bf 30 in | AD4RFX 42X951

ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Teleskoptransportørlengde 60 fot Bf 30 tommer

Vare: AD4RFX Modell: T6A83214TLEFGKryssreferanse: 42X951
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

237 288 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskoptransportør
LagreneBall
Sengelengde60 ft.
Sengemateriale10 ga. Stål
Mellom ramme (in.)30
Kapasitet per fot (Lb.)140
Caster Dia.8"
Senter til senter avstand mellom ruller1-1 / 2 tommer
utformingBoltet
FinishPulverlakkert
Ramme FinishPulverlakkert
Rammemateriale12 Gauge galvanisert stål
HøydejusteringHigh End 47 til 67 ", Low End 20 til 24"
Ben per enhet7
Maks. Lengde (ft.)60
Min. Lengde16-13 / 32 fot
Total lengde60ft.
Samlet bredde39 "
RollerSett Hei på 1-1 / 2 "sentre
Rullekapasitet85 lb.
Rulle Dia.1-3 / 8 "
Rullemateriale18 Gauge galvanisert stål
RullestillingSett høyt på 1-1 / 2 "sentre
Ruller for transportbåndseksjonen80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1257.75
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)457.2
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Svingbart hjulstørrelse (in.) (8)

Produktvarianter

ProduktModellMellom ramme (in.)Caster Dia.Total lengdeSamlet breddePris
ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG Teleskoptransportørlengde 40 fot Bf 22 tommer | AD4RFR 42X946 T4A52414TLEFG225"40ft.31 "159 142 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T4A53214TLEFG Teleskoptransportørlengde 40 fot Bf 30 in | AD4RFT 42X947 T4A53214TLEFG305"40ft.39 "171 948 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T5A52414TLEFG Teleskoptransportørlengde 50 fot Bf 22 tommer | AD4RFU 42X948 T5A52414TLEFG225"50ft.31 "183 104 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T5A53214TLEFG Teleskoptransportørlengde 50 fot Bf 30 in | AD4RFV 42X949 T5A53214TLEFG305"50ft.39 "214 669 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG Teleskoptransportørlengde 60 fot Bf 22 tommer | AD4RFW 42X950 T6A82414TLEFG228"60ft.31 "220 273 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Teleskoptransportørlengde 60 fot Bf 30 tommer
237 288 NOK / enhet