ASHLAND CONVEYOR DT12S25T43 Conveyor Tripod Stand, T-bar (9-1/2 in Width) | AD2XMD 3W432

ASHLAND CONVEYOR DT12S25T43 stativ for transportbånd, T-stang (9-1/2 i bredden)

På lager
Vare: AD2XMD Modell: DT12S25T43Kryssreferanse: 3W432

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 596 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransportstativ stativ
Kapasitet400 lb.
AnleggJigsveiset stål
Høydejustering25 til 43 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8431390010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ideell for midlertidige installasjoner av skatehjul og andre lette rullebaner
    • Lett, bærbar og høydejusterbar (25 til 43 tommer)
    • 9-1 / 2 tommer bred T-stang
    • 400 kg lastekapasitet

Produktvarianter

ProduktModellPris
ASHLAND CONVEYOR DT12S16T27 Transportørstativstativ 16 til 27 tommer W9.5 tommer | AC3VCV 2WJL5 DT12S16T271 368 NOK
ASHLAND CONVEYOR DT12S42T60 Transportørstativstativ 42 til 60 tommer W9.5 tommer | AC3VCW 2WJL6 DT12S42T601 644 NOK
ASHLAND CONVEYOR DT15S16T27 Transportørstativstativ 16 til 27 tommer W12.5 tommer | AC3VCX 2WJL7 DT15S16T271 293 NOK
ASHLAND CONVEYOR DT15S25T43 Transportørstativstativ 25 til 43in W12.5in | AC3VCY 2WJL8 DT15S25T431 438 NOK
ASHLAND CONVEYOR DT15S42T60 Transportørstativstativ 42 til 60 tommer W12.5 tommer | AC3VCZ 2WJL9 DT15S42T601 152 NOK
ASHLAND CONVEYOR DT18S16T27 Transportørstativstativ 16 til 27 tommer W15.5 tommer | AC3VDA 2WJN1 DT18S16T271 412 NOK
ASHLAND CONVEYOR DT18S42T60 Transportørstativstativ 42 til 60 tommer W15.5 tommer | AC3VDB 2WJN2 DT18S42T601 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR DT12S25T43 stativ for transportbånd, T-stang (9-1/2 i bredden)
1 596 NOK / enhet