Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS / CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 1 3/16 In | AB2WPN 1PDY8

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS/CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 1 3/16 Inch

På lager
Vare: AB2WPN Modell: BT DI 1.19DIA 500 SS/CSKryssreferanse: 1PDY8
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
799NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalloverføring
Ball Dia.1-3 / 16 tommer
KulematerialeRustfritt stål
Diameter2"
Dimensjon A1-7 / 16 "
Dimensjon B1-3 / 4 "
Dimensjon C17 / 32 "
Høyde1.437 "
Housing MaterialForzinket stål
Lengde2"
MonteringsstilStikke innom
typenStikke Innom
Bredde2"
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsbelastningsgrenseKulematerialeDimensjon ADimensjon BDimensjon CHøydeLengdeBreddePris
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS / CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 1 In | AB2WPE 1PDX9 BT DI 1DIA 200 CS / CS200 kgKarbonstål1-1 / 4 "1-3 / 8 "5 / 8 "1.25 "1 43 / 64 "1 43 / 64 "317NOK
ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 5/8 In | AB2WPG 1PDY2 BT DI .63DIA 33 CS / CS33 lb.Karbonstål13 / 16 "15 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "1.187 "1.187 "128NOK
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS / CS Ball Transfer Drop inch Diameter 1 3/16 In | AB2WPJ 1PDY4 BT DI 1.19DIA 500 CS / CS500 kgKarbonstål1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS/CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 1 3/16 Inch
799NOK / enhet