ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 Hd Rulletransportør Lengde 10 Fot Bf 27 In | AD4RGR 42X973

ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 Hd rullebanelengde 10 fot Bf 27 tommer

Vare: AD4RGR Modell: 5F10S03B27Kryssreferanse: 42X973
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

24 665 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuller Transportør
LagreneBall
Sengelengde10 ft.
SengematerialeKonstruksjonsstål
Mellom ramme (in.)27
Senter til senter avstand mellom ruller3 inn.
utformingSveiset
FinishPulverlakkert
Ramme FinishPulverlakkert
Rammemateriale4 "x 5.4 lb. Malt strukturstål
Total lengde10ft.
Samlet bredde30 "
RollerSett høyt på 3 "sentre
Rullekapasitet850 lb.
Rulle Dia.2-1 / 2 "
Rullemateriale11 Målerstål
RullestillingSett høyt på 3 "sentre
Ruller for transportbåndseksjonen40
Seksjonsbeskrivelse10 fot Rett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 276.75
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMellom ramme (in.)Total lengdeSamlet breddeSeksjonsbeskrivelsePris
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 Hd Rulletransportør Lengde 10 fot Bf 39 In | AD4RGT 42X974 5F10S03B393910ft.42 "10 fot Rett32 842 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 Hd Rulletransportør Lengde 10 Fot Bf 51 In | AD4RGU 42X975 5F10S03B515110ft.54 "10 fot Rett36 505 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Hd Rulletransportør Lengde 5 fot Bf 27 In | AD4RGV 42X976 5F05S03B27275ft.30 "5 fot Rett14 229 NOK
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B39 Hd Rulletransportør Lengde 5 fot Bf 39 In | AD4RGW 42X977 5F05S03B39395ft.42 "5 fot Rett17 665 NOK
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B51 Hd Rulletransportør Lengde 5 fot Bf 51 In | AD4RGX 42X978 5F05S03B51515ft.54 "5 fot Rett20 940 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 Hd rullebanelengde 10 fot Bf 27 tommer
24 665 NOK / enhet