ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Hd Rulletransportør Lengde 5 fot Bf 27 In | AD4RGV 42X976

ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Hd rullebanelengde 5 fot Bf 27 tommer

På lager
Vare: AD4RGV Modell: 5F05S03B27Kryssreferanse: 42X976

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuller Transportør
LagreneBall
Sengelengde5 ft.
SengematerialeKonstruksjonsstål
Mellom ramme (in.)27
Senter til senter avstand mellom ruller3 inn.
utformingSveiset
FinishPulverlakkert
Ramme FinishPulverlakkert
Rammemateriale4 "x 5.4 lb. Malt strukturstål
Total lengde5ft.
Samlet bredde30 "
RollerSett høyt på 3 "sentre
Rullekapasitet850 lb.
Rulle Dia.2-1 / 2 "
Rullemateriale11 Målerstål
RullestillingSett høyt på 3 "sentre
Ruller for transportbåndseksjonen20
Seksjonsbeskrivelse5 fot Rett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 140.4
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8428200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMellom ramme (in.)Total lengdeSamlet breddeSeksjonsbeskrivelsePris
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 Hd Rulletransportør Lengde 10 Fot Bf 27 In | AD4RGR 42X973 5F10S03B272710ft.30 "10 fot Rett24 665 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 Hd Rulletransportør Lengde 10 fot Bf 39 In | AD4RGT 42X974 5F10S03B393910ft.42 "10 fot Rett32 842 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 Hd Rulletransportør Lengde 10 Fot Bf 51 In | AD4RGU 42X975 5F10S03B515110ft.54 "10 fot Rett36 505 NOK
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B39 Hd Rulletransportør Lengde 5 fot Bf 39 In | AD4RGW 42X977 5F05S03B39395ft.42 "5 fot Rett17 665 NOK
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B51 Hd Rulletransportør Lengde 5 fot Bf 51 In | AD4RGX 42X978 5F05S03B51515ft.54 "5 fot Rett20 940 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Hd rullebanelengde 5 fot Bf 27 tommer
14 229 NOK / enhet