Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT CX8MB2421IW trykktransduserområde 0 til 1 tomme Wc | AB8YHH 2AGD7

ASHCROFT CX8MB2421IW trykktransduserområde 0 til 1 tomme Wc

På lager
Vare: AB8YHH Modell: CX8MB2421IWKryssreferanse: 2AGD7
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
2 297 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykktransduser
Nøyaktighet0.8% full skala
kompatibel medRengjør tørre ikke-etsende gasser
Elektriske tilkoblingerTerminalstyret
boligABS
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Maks. Press15 psi
NEMA-vurdering1
Drifts Temp.0 til 160 F
Produksjon4 til 20 mA DC
Krav kreves12 til 36 DCV
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 1 tommer toalett
Prosessforbindelse1/4 "piggdyr
SikkerhetsvurderingUL94-5VA
Termisk feil0.03% full skala / grad F
Fuktede materialerMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingNøyaktighetkompatibel medDrifts Temp.ProduksjonKrav krevestrykk~~POS=TRUNC RangeProsessforbindelsePris
ASHCROFT T27M0242EWVAC/30#GXCY Compound Transducer Range Vac Til 30 Psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW30#GXCY Trykktransdusertrykk 30 Psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW60#GXCY Trykktransdusertrykk 60 Psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW100#GXCY Trykktransdusertrykk 100 Psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 VDC-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW200#GXCY Trykktransdusertrykk 200 Psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Trykktransdusertrykk 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Trykktransdusertrykk 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% av spanEnhver prosess som er kompatibel med rustfritt stål-40 til 257 F4 til 20 mA DC9 til 36 DCV-1 / 4 "PT3 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT CX8MB2421IW trykktransduserområde 0 til 1 tomme Wc
2 297 NOK / enhet