Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT A2XBM0442C2500#G Eksplosjonssikker transduser 0 til 500 psi | AE3GJG 5DDR2

ASHCROFT A2XBM0442C2500#G Eksplosjonssikker svinger 0 til 500 psi

På lager
Vare: AE3GJG Modell: A2XBM0442C2500#GKryssreferanse: 5DDR2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakXP-trykkomformer
Nøyaktighet+ /-0.3%
kompatibel medEnhver prosess som er kompatibel med 316 rustfritt stål
Elektriske tilkoblinger1/2 "NPT mannlig ledning
bolig304 rustfritt stål
Leddlengde36 "
SløyfemotstandAvhengig av sløyfeforsyningsspenning
Maks. Press1000 psi
NEMA-vurdering7 og 9
Drifts Temp.-40 til 257 F
Produksjon4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC
Krav kreves12 til 30 VDC
Prosessforbindelse1/2 "NPT hann
Område0 til 500 psi
SikkerhetsvurderingKlasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G
Termisk feil+/- 2% (-4 til 185F)
Fuktede materialer316L Stainless Steel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressProduksjonKrav krevesProsessforbindelseOmrådeSikkerhetsvurderingFuktede materialerPris
ASHCROFT A2XBF0442C25#G Eksplosjonssikker svinger 0 Til 5 Psi | AE3GGX 5DDL0 A2XBF0442C25 # G10 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC12 til 30 VDC1/2 "NPT Kvinne0 til 5 psiKlasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G316L Stainless Steel9 222 NOK
ASHCROFT A2XBF0442C215#G&VAC Transducer 30 Tommers Hg Vac Til 15 Psi | AE3GGY 5DDL1 A2XBF0442C215 # G & VAC30 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC12 til 30 VDC1/2 "NPT Kvinne30 "Hg Vac til 15 psiKlasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G316L Stainless Steel9 222 NOK
ASHCROFT A2XBF0442C215#G Eksplosjonssikker transduser 0 til 15 psi | AE3GGZ 5DDL2 A2XBF0442C215 # G30 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC12 til 30 VDC1/2 "NPT Kvinne0 til 15 psiKlasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G316L Stainless Steel9 222 NOK
ASHCROFT A2XBF0442C230#G Eksplosjonssikker transduser 0 til 30 psi | AE3GHA 5DDL3 A2XBF0442C230 # G60 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC12 til 30 VDC1/2 "NPT Kvinne0 til 30 psiKlasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G316L Stainless Steel9 222 NOK
ASHCROFT A2XBF0442C260#G Eksplosjonssikker transduser 0 Til 60 Psi | AE3GHB 5DDL4 A2XBF0442C260 # G120 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC12 til 30 VDC1/2 "NPT Kvinne0 til 60 psiKlasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G316L Stainless Steel9 222 NOK
ASHCROFT A2XBF0442C2100#G Eksplosjonssikker transduser 0 til 100 psi | AE3GHC 5DDL5 A2XBF0442C2100 # G200 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC12 til 30 VDC1/2 "NPT Kvinne0 til 100 psiKlasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G316L Stainless Steel9 222 NOK
ASHCROFT A2XBF0442C2200#G Eksplosjonssikker svinger 0 til 200 psi | AE3GHD 5DDL6 A2XBF0442C2200 # G400 psi4 til 20 mA ved 12 til 30 VDC12 til 30 VDC1/2 "NPT Kvinne0 til 200 psiKlasse 1, div. 1 og 2, gruppe A, B, C og D, klasse 1 og 2, div 1 og 2, gruppe E, F og G316L Stainless Steel9 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT A2XBM0442C2500#G Eksplosjonssikker svinger 0 til 500 psi
9 222 NOK / enhet