Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 601082PS04L10000# Pressure Gauge, 0 To 10000 PSI, Grade 3A - Test, 6 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, 1082 | CN8YMV 787MK8

ASHCROFT 601082PS04L10000# Trykkmåler, 0 til 10000 PSI, klasse 3A - test, 6 tommers skive, 1/2 tomme Npt hann, 1082

På lager
Vare: CN8YMV Modell: 601082PS04L10000#Kryssref: 787MK8
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
7 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ASHCROFT 302089SD02L15# Digital testtrykkmåler, kalibratortrykkmåler, 0 til 15 PSI, 3-tommers skive, bunn | CN8XQP 392J78 302089SD02L15 #15 606 NOK
ASHCROFT 302086SD02LXCYC4LM1000# Digital testtrykkmåler, laboratoriepresisjonstestmåler, 0 til 1000 PSI, 3-tommers skive, bunn | CN8XQQ 488Y58 302086SD02LXCYC4LM1000#13 820 NOK
ASHCROFT 302086SD02LXCYLM1000# Digital testtrykkmåler, laboratoriepresisjonstestmåler, 0 til 1000 PSI måler, 3-tommers skive | CN8XQR 488Y48 302086SD02LXCYLM1000#11 833 NOK
ASHCROFT 302086SD02LXCYLM100# Digital testtrykkmåler, laboratoriepresisjonstestmåler, 0 til 100 PSI måler, 3-tommers skive | CN8XQT 488Y44 302086SD02LXCYLM100#11 833 NOK
ASHCROFT 302086SD02LXCYC4LM15# Digital testtrykkmåler, laboratoriepresisjonstestmåler, 0 til 15 PSI, 3-tommers skive, 2086 | CN8XQU 488Y52 302086SD02LXCYC4LM15#13 820 NOK
ASHCROFT 302086SD02LXCYLM15# Digital testtrykkmåler, laboratoriepresisjonstestmåler, 0 til 15 PSI, standardmåler, 3-tommers skive | CN8XQV 488Y42 302086SD02LXCYLM15#11 833 NOK
ASHCROFT 302086SD02LXCYLMNB2000# Digital testtrykkmåler, laboratoriepresisjonstestmåler, 0 til 2000 PSI-måler, 3-tommers skive | CN8XQW 488W22 302086SD02LXCYLMNB2000#11 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 601082PS04L10000# Trykkmåler, 0 til 10000 PSI, klasse 3A - test, 6 tommers skive, 1/2 tomme Npt hann, 1082
7 217 NOK / enhet