Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL Gauge Vakuum Digital | AD9JUW 4TA30

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL Gauge Vakuum Digital

På lager
Vare: AD9JUW Modell: 452074SD02LVAC BLKryssreferanse: 4TA30
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
6 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital vakuummåler
Nøyaktighet+/- 0.25%
Case ColorSvart
Tilfellet Materialtermo
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse4-1 / 2 "
Vise5-sifret LCD
Vis enheterPsi, Bar, mBar, MPa, kPa, In Hg, mm Hg, Ft H2O, In H2O, kg / Sq cm
Driftstemp. Område-14 grader til 140 grader
Powered By(2) C Batterier
Område30 til 0 "Hg Vac
oppløsningAvhengig av valgte skjermenheter
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)16
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCase ColorTilfellet MaterialDialstørrelsePowered ByPris
ASHCROFT 302074SD02L VAC BL Gauge Vakuum Digital | AD9JUN 4TA23 302074SD02L VAC BLGråRustfritt stål3"(2) AA-batterier5 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 452074SD02LVAC BL Gauge Vakuum Digital
6 580 NOK / enhet