Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG600# Compound Gauge With Diaphragm Seal, 0 To 600 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 Inch Dial, Glycerin | CN8YXZ 2AFX4

ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG600# Compound Gauge With Diaphragm Seal, 0 To 600 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 Inch Dial, Glycerin

På lager
Vare: CN8YXZ Model: 451259SD04L/50312SS04TXCG600#Kryssreferanse: 2AFX4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsegle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ASHCROFT 451259SD04LXCYDJ30IMV&60#-04510SS50XDJ Compound Gauge, -30 til 60 PSI, 1259, 4 1/2 tomme skive, 1/2 tomme Npt hann, bunn | CN8XHX 787MW4 451259SD04LXCYDJ30IMV&60#-04510SS50XDJSammensatt måler6 135 NOK
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG100 trykkmåler med membrantetning, 0 til 100 psi, 1009/310-315, 2 1/2 tommers skive, glyserin | CN8XWB 2C548 251009AW02L/310SSLXCG100Forsegle1 656 NOK
ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG100# Trykkmåler med membrantetning, 0 til 100 psi, 1259/311-312, 4 1/2 tommers skive, glyserin | CN8XWC 2AFX1 451259SD04L/50312SS04TXCG100#Forsegle3 347 NOK
ASHCROFT 451259SD04L/50312HH04TXCF100# Trykkmåler med membrantetning, 0 til 100 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 tommers skive | CN8XWD 2AFX7 451259SD04L/50312HH04TXCF100#Forsegle5 245 NOK
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG200 trykkmåler med membrantetning, 0 til 200 psi, 1009/310-315, 2 1/2 tommers skive, glyserin | CN8XWE 2C552 251009AW02L/310SSLXCG200Forsegle1 656 NOK
ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG200# Trykkmåler med membrantetning, 0 til 200 psi, 1259/311-312, 4 1/2 tommers skive, glyserin | CN8XWF 2AFX2 451259SD04L/50312SS04TXCG200#Forsegle3 347 NOK
ASHCROFT 451259SD04L/50312HH04TXCF200# Trykkmåler med membrantetning, 0 til 200 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 tommers skive | CN8XWG 2AFX8 451259SD04L/50312HH04TXCF200#Forsegle5 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG600# Compound Gauge With Diaphragm Seal, 0 To 600 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 Inch Dial, Glycerin
3 347 NOK / enhet