Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI Trykkmåler 0 til 600 Psi 4-1 / 2in | AB9TEL 2F030

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI trykkmåler 0 til 600 Psi 4-1/2in

På lager
Vare: AB9TEL Modell: 45-1082PS 02L 600 PSIKryssreferanse: 2F030
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
5 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+ /-0.25%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialEpoxybelagt aluminium
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse4.5 "
MålertypeTest
eksamener50 psi
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område0 til 600 psi
RingmaterialeHengslet stål
Minste eksamen2 psi
StikkontaktmaterialeMonel 400
RørmaterialeMonel K.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialeksamenerOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeRørmaterialePris
ASHCROFT 45-1082AS 02L 100 PSI Trykkmåler 0 til 100 Psi 4-1 / 2in | AB9TDV 2F004 45-1082AS 02L 100 PSIEpoxybelagt aluminium10 psi0 til 100 psi0.5 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
ASHCROFT 45-1082AS 02L 15 Trykkmåler 0 til 15 psi 4-1 / 2 tommer 1/4 '' | AB9TDW 2F006 45-1082AS 02L 15Epoxybelagt aluminium1 psi0 til 15 psi0.05 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
ASHCROFT 45-1082AS 02L 200 PSI Trykkmåler 0 til 200 Psi 4-1 / 2in | AB9TDX 2F008 45-1082AS 02L 200 PSIEpoxybelagt aluminium20 psi0 til 200 psi0.5 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
ASHCROFT 45-1082AS 02L 30 PSI Trykkmåler 0 til 30 psi 4-1 / 2 tommer 1/4 '' | AB9TDY 2F010 45-1082AS 02L 30 PSIEpoxybelagt aluminium5 psi0 til 30 psi0.1 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
ASHCROFT 45-1082AS 02L 300 PSI trykkmåler 0 til 300 psi 4-1 / 2in | AB9TDZ 2F012 45-1082AS 02L 300 PSIEpoxybelagt aluminium50 psi0 til 300 psi1 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
ASHCROFT 45-1082AS 02L 400 PSI Trykkmåler 0 til 400 Psi 4-1 / 2in | AB9TEB 2F014 45-1082AS 02L 400 PSIEpoxybelagt aluminium50 psi0 til 400 psi1 psiMessingFosforbronse4 321 NOK
ASHCROFT 45-1082AS 02L 60 PSI Trykkmåler 0 til 60 Psi 4-1/2 tommer 1/4in | AB9TEC 2F016 45-1082AS 02L 60 PSIEpoxybelagt aluminium5 psi0 til 60 psi0.2 psiMessingFosforbronse4 321 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI trykkmåler 0 til 600 Psi 4-1/2in
5 658 NOK / enhet