Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 1009S trykkmålerprosess 1/4 tommer NPT Sølv | AH3BFP 30ZZ97

ASHCROFT 1009S trykkmåler prosess 1/4 tommer NPT sølv

På lager
Vare: AH3BFP Modell: 1009SKryssreferanse: 30ZZ97

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4.5 "
MålertypeMikrometerpeker
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Primær applikasjonProsess
Område0 til 600
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen5
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSakOmrådeMinste eksamenPris
ASHCROFT 1009S trykkmåler prosess 1/4 tommer NPT sølv | AH3BFE 30ZZ88 1009SSammensatt måler30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi0.5/0.28 077 NOK
ASHCROFT 1009S Trykkmåler prosess 1/4 tommers NPT sølv | AH3BFF 30ZZ89 1009SSammensatt måler30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi1/0.58 077 NOK
ASHCROFT 1009S Trykkmåler prosess 1/4 tommers NPT sølv | AH3BFG 30ZZ90 1009STrykk måler0 til 150.18 077 NOK
ASHCROFT 1009S trykkmåler prosess 1/4 tommer NPT sølv | AH3BFH 30ZZ91 1009STrykk måler0 til 300.28 077 NOK
ASHCROFT 1009S Trykkmålerprosess 1/4 tommers NPT sølv | AH3BFJ 30ZZ92 1009STrykk måler0 til 600.57 796 NOK
ASHCROFT 1009S trykkmåler prosess 1/4 tommer NPT sølv | AH3BFK 30ZZ93 1009STrykk måler0 til 10017 907 NOK
ASHCROFT 1009S trykkmålerprosess 1/4 tommer NPT Sølv | AH3BFL 30ZZ94 1009STrykk måler0 til 160 psi27 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 1009S trykkmåler prosess 1/4 tommer NPT sølv
7 907 NOK / enhet