Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 1009A trykkmålerprosess 1/4 tomme NPT sølv | AH3BEU 30ZZ78

ASHCROFT 1009A trykkmåler prosess 1/4 tomme NPT sølv

På lager
Vare: AH3BEU Modell: 1009AKryssreferanse: 30ZZ78
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
4 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4.5 "
MålertypeMikrometerpeker
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Primær applikasjonProsess
Område0 til 15
SensormaterialeBronse
Minste eksamen0.1
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 1

Produktvarianter

ProduktModellSakOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerPris
ASHCROFT 1009A Vakuummålerprosess 1/4 tommer NPT Sølv | AH3BEQ 30ZZ75 1009Avacuum Gauge30 til 0 tommer Hg0.2MessingMessing / Bronse4 901 NOK
ASHCROFT 1009A trykkmålerprosess 1/4 tomme NPT sølv | AH3BET 30ZZ77 1009ASammensatt måler30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi1/0.5MessingMessing / Bronse4 852 NOK
ASHCROFT 1009A trykkmålerprosess 1/4 tomme NPT sølv | AH3BEY 30ZZ82 1009ATrykk måler0 til 160 psi2MessingMessing / Bronse4 697 NOK
ASHCROFT 1009A trykkmålerprosess 1/4 tomme NPT sølv | AH3BEZ 30ZZ83 1009ATrykk måler0 til 3002MessingMessing / Bronse4 697 NOK
ASHCROFT 1009A trykkmålerprosess 1/4 tomme NPT sølv | AH3BFA 30ZZ84 1009ATrykk måler0 til 4005MessingMessing / Bronse4 697 NOK
ASHCROFT 1009S Vakuummålerprosess 1/4 tommer NPT Sølv | AH3BFD 30ZZ87 1009Svacuum Gauge30 til 0 tommer Hg0.2Rustfritt stålRustfritt stål8 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 1009A trykkmåler prosess 1/4 tomme NPT sølv
4 852 NOK / enhet