Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 238610-032-D* Spolesett 120/60 V 110/50 V Innkapslet | AA8WBX 1AKJ7

ASCO VALVES 238610-032-D* Spolesett 120/60 V 110/50 V innkapslet

På lager
Vare: AA8WBX Modell: 238610-032-D*Kryssreferanse: 1AKJ7
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
2 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpolesett, 120V / 60Hz, 110V / 50Hz
For bruk med Grainger-varenummer39P479
typenNema 1, 2, 3, 3S, 4 og 4x, klasse F, innkapslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481909085
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 238610-032-D* Spolesett 120/60 V 110/50 V innkapslet
2 327 NOK / enhet