Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO P39124-200 Filter/regulator 6.20 Tommer H 2.91 Tommer Bredde | AD9CQD 4PJK6

ARO P39124-200 Filter/regulator 6.20 tommer H 2.91 tommer Bredde

På lager
Vare: AD9CQD Modell: P39124-200Kryssref: 4PJK6
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
980NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator
Justeringsknottstandard
Justeringsområde0 til 60 psi
Skålmaterialepolykarbonat
Skålstørrelse0.5 oz.
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering5 micron
Målerhavn1 / 8 "
Maks. Strømme47 cfm
Maks. Press60 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde6.2 "
Samlet bredde2.91 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)3.99
Skipets bredde (cm)7.39
HS kode8481100040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeJusteringsområdeSkålmaterialeSamlet breddeRørstørrelseSkålstørrelseFiltervurderingMaks. StrømmePris
ARO P39124-100 Filter/regulator 6.20 Tommer H 2.91 Tommer Bredde | AD9CPZ 4PJJ9 P39124-1006.2 "0 til 140 psipolykarbonat2.91 "1 / 4 "PT0.5 oz.5 micron47 cfm982NOK
ARO P39223-100 Filter/regulator 8.15 Tommer H 3.28 Tommer Bredde | AD9CQA 4PJK1 P39223-1008.15 "0 til 140 psipolykarbonat3.28 "1 / 4 "PT1.3 oz.0.3 micron72 cfm2 914 NOK
ARO P39343-100 Filter/regulator 9.96 Tommer H 3.15 Tommer Bredde | AD9CQB 4PJK4 P39343-1009.96 "0 til 140 psipolykarbonat3.15 "1 / 2 "PT1.9 oz.0.3 micron172 cfm3 917 NOK
ARO P39353-100 Filter/regulator 9.96 Tommer H 3.15 Tommer Bredde | AD9CQC 4PJK5 P39353-1009.96 "0 til 140 psipolykarbonat3.15 "3 / 4 "PT1.9 oz.0.3 micron173 cfm3 711 NOK
ARO P39223-110 Filter/regulator 8.15 tommer H 3.28 tommer Bredde | AD9CQE 4PJK7 P39223-1108.15 "0 til 140 psiMetal3.28 "1 / 4 "PT1.3 oz.0.3 micron72 cfm2 788 NOK
ARO P39233-110 Filter/regulator 8.15 Tommer H 3.28 Tommer Bredde | AD9CQF 4PJK8 P39233-1108.15 "0 til 140 psiMetal3.28 "3 / 8 "PT1.3 oz.0.3 micron90 cfm2 840 NOK
ARO P39333-110 Filter/regulator 9.96 Tommer H 3.15 Tommer Bredde | AD9CQG 4PJK9 P39333-1109.96 "0 til 140 psiMetal3.15 "3 / 8 "PT2.4 oz.0.3 micron132 cfm2 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO P39124-200 Filter/regulator 6.20 tommer H 2.91 tommer Bredde
980NOK / enhet