ARO NM2202B-41-731 Pumpelufttrommel 2 til 1 | AD3GCD 3ZA79

ARO NM2202B-41-731 pumpe lufttrommel 2 til 1

På lager
Vare: AD3GCD Modell: NM2202B-41-731Kryssreferanse: 3ZA79

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Body MaterialRustfritt stål
SylindermaterialeSlipebestandig herdet rustfritt stål
Innløpsstørrelse1/4 "FNPT
Interne deler materialeRustfritt stål, PTFE
Maks. Strømme4 GPM
Maks. Flyt GPM4
Størrelse på uttak3 / 4 "
Forsegl materialePE
Sugerørlengde33-11 / 16 tommer
Sugetrørs utløps-ID-størrelse1.872 inn.
Sugerørutløp OD størrelse2-1 / 8 tommer
typenDrum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.718
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)148.08
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8413500090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Leverer (1000 CPS)
    • Forhold (2: 1)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialForsegl materialetypenPris
ARO NM2202A-41-731 Pumpelufttrommel 2 til 1 | AD3GCE 3ZA80 NM2202A-41-731KarbonstålPTFETrommelmontering33 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO NM2202B-41-731 pumpe lufttrommel 2 til 1
44 369 NOK / enhet