ARO LM2203A-41-C pumpeolje 55 gallon 3:1-forhold | AD8HVU 4KK57

ARO LM2203A-41-C pumpeolje 55 gallon 3:1 forhold

På lager
Vare: AD8HVU Modell: LM2203A-41-CKryssref: 4KK57

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljepumpe
Luftinntak1 / 4 "
Luftmotorstørrelse2 inn.
Containerstørrelse55 gal.
Innløpstråd for væske (inn.)3/4 FNPT
Væskeutløpstråd (in.)1/2 FNPT
Maks. Luftinntak (PSI)150
Maks. Produksjon6 gpm
Utløpstrykk Maks. (PSI)450
Pumpeforhold3:1
typenKraftig høy strømning
Arbeidsflyt Maks. (GPM)6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1225
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8413110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Væske inn / ut NPT (F) (3 / 4-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseSakPris
ARO LM2203A-11-C pumpeoljestubb 3:1-forhold | AD8HVT 4KK55 LM2203A-11-CstubOljepumpe12 302 NOK
ARO LM2305A-41-B Pumpeolje 55 Gallon 5: 1 | AD8HVV 4KK61 LM2305A-41-B55 gal.Oljepumpe19 850 NOK
ARO LM2305A-11-B Luftdrevet trommelpumpe, grunnleggende pumpe uten utløpsslange, 1/4 tomme Fnpt luftinntak størrelse | CN8VVL 4KK59 LM2305A-11-B-Luftdrevet trommelpumpe18 091 NOK
ARO LM2305A-31-B Luftbetjent trommelpumpe uten utslippsslange, 1/4 tommers FNPT luftinnløpsstørrelse | CN8VVM 4KK60 LM2305A-31-B-Oljepumpe17 399 NOK
ARO LM2305A-51-B Luftdrevet trommelpumpe uten utløpsslange, 1/4 tomme Fnpt luftinntak størrelse | CN8VVN 4KK62 LM2305A-51-B-Oljepumpe20 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO LM2203A-41-C pumpeolje 55 gallon 3:1 forhold
13 463 NOK / enhet