Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO A212PD Ventil Luftpilot 1/4 In | AB9TVW 2F971

ARO A212PD ventilluftpilot 1/4 tommer

På lager
Vare: AB9TVW Modell: A212PDKryssreferanse: 2F971
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
1 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpilotretningsventil
Aktuator / returPilot / Pilot
CFM50
Cv1.5
Høyde1 13 / 16 "
Lengde2 15 / 16 "
Maks. Opererer PSI150
Maks. Temp. Rekkevidde (F)0 til 180
Antall stillinger2
Antall måter4
Pilotportstørrelse NPT (in.)1/8 (F)
Pilottrykk20 PSI
Portstørrelse1 / 4 "
typenKroppsportet
BrukerFor luft eller inert gass
VakuumVurdert til 29 In / Hg
Bredde1 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sykluser per minutt (opptil 600)

Produktvarianter

ProduktModellAktuator / returPris
ARO A212PS Ventil Luftpilot 1/4 In | AB9TVX 2F973 A212PSPilot / vår1 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO A212PD ventilluftpilot 1/4 tommer
1 510 NOK / enhet