Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG700500075012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/2 x 3/4 | AE6NQK 5UE99

APPROVED VENDOR WWG700500075012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/2 x 3/4

På lager
Vare: AE6NQK Modell: WWG700500075012Kryssreferanse: 5UE99
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
720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse1/2 x 3/4 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.003 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7222200000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700500075012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 1/2 x 3/4
720NOK / enhet