Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 402-A ventilgrense 1/8 in | AB9TVK 2F923

ARO 402-A ventilgrense 1/8 tommer

På lager
Vare: AB9TVK Modell: 402-AKryssreferanse: 2F923
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
2 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig grenseventil
Aktuator / returMed klokken og mot klokken / våren
BodyKompositt
CFM7.5
Volumkoeffisient0.2
Høyde3 27 / 32 "
Lengde1.75 "
Maks. Opererer PSI150
Maks. Temp. Rekkevidde (F)32 til 160
Min. Press30 PSI
Antall stillinger2
Antall måter3
Portstørrelse1/8 PT
BrukerFor posisjonsavkjenning
Bredde2 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Rørlagt som normalt passerende, ikke-bestått eller flerbruks

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 402-A ventilgrense 1/8 tommer
2 565 NOK / enhet