Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 119690-38 Spolemagnet 12 Vdc/ 24 Vac | AD8KAP 4KP76

ARO 119690-38 Spolemagnet 12 Vdc/ 24 Vac

På lager
Vare: AD8KAP Modell: 119690-38Kryssreferanse: 4KP76
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole
KlasseF
Duty Cycle100
Maks. Temp. Rekkevidde (F)0 til 311
Spenning12 VDC / 24 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8505908000
OpprinnelseslandBE

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
ARO 116218-33 Spolemagnet 120 Vac | AD8ADZ 4HN39 116218-33120 VAC495NOK
ARO 119690-33 Spolemagnet 120 Vac | AD8KAN 4KP73 119690-33120 VAC575NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 119690-38 Spolemagnet 12 Vdc/ 24 Vac
546NOK / enhet